Startseite

DIETZEL - DIE099354 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜50mm,starr, - 099354

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE099354 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜50mm,starr,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Packung

  • 1 M

EAN

9002579993548

Artikelnummer

DIE099354

Herstellernummer

099354

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

50 mm

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

41 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

Kabelschutz - Verbundrohr, biegsam aus PE, schwarz