Startseite

DIETZEL - DIE099234 STAPA-Rohrabstandschelle, A˜ 16 mm, mit - 099234

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE099234 STAPA-Rohrabstandschelle, A˜ 16 mm, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579011112

Artikelnummer

DIE099234

Herstellernummer

099234

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Feuerverzinkte - Rohrabstandschelle