Startseite

DIETZEL - DIE099020 Leiterdeckel, 306x3000 mm, tauchfeuerver - 099020

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE099020 Leiterdeckel, 306x3000 mm, tauchfeuerver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 306 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801468

Artikelnummer

DIE099020

Herstellernummer

099020

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

306 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

10 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Leiterdeckel feuerverzinkt B=306mm, L=3000mm, Oberteilbreite:306 mm, Materialstärke:10 mm, Geeignet für Kabelleiter, Länge:3000 mm, Befestigungsart:aufrastend, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt