Startseite

DIETZEL - DIE098954 Leiterdeckel, 306x3000 mm, sendzimir-feu - 098954

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098954 Leiterdeckel, 306x3000 mm, sendzimir-feu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 306 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090812

Artikelnummer

DIE098954

Herstellernummer

098954

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

306 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

10 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Deckel B=306mm