DIETZEL - DIE098783 HFT-Panzerrohr,A63mm,starr,gemufft,LSF0 - 098783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 63 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 55 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyolefine
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.388 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579987837
Artikelnummer
DIE098783
Herstellernummer
098783
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
55 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-25...105 °C
Mit Muffe:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja