Startseite

DIETZEL - DIE098781 HFT-Panzerrohr,A˜40mm,starr,gemufft,LSF0 - 098781

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098781 HFT-Panzerrohr,A˜40mm,starr,gemufft,LSF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 34 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.074 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579987813

Artikelnummer

DIE098781

Herstellernummer

098781

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

34 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-25...105 °C

Mit Muffe:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

RAL-Nummer:

9005

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

starres HFT-Panzerrohr, schwarz, mit innenliegenden Profilwellen