Startseite

DIETZEL - DIE098775 PVC-Panzerflexrohr, A˜50mm, biegsam, mit - 098775

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098775 PVC-Panzerflexrohr, A˜50mm, biegsam, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002848196

Artikelnummer

DIE098775

Herstellernummer

098775

Hersteller

DIE

biegsames Panzerflexrohr, schwarz, "mit innenliegenden Profilwellen" Werkstoff:PVC, UV-stabilisiert, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:biegsam, Druckfestigkeitsklasse:mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit:mittel (Klasse 3), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:39,4 mm, Außendurchmesser:50 mm, Betriebstemperatur:-25...60 °C, Farbe:schwarz, RAL-Nummer:0