DIETZEL - DIE098774 PVC-Panzerflexrohr, A40mm, biegsam, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002848172
Artikelnummer
DIE098774
Herstellernummer
098774
Hersteller
DIE
biegsames Panzerflexrohr, schwarz, "mit innenliegenden Profilwellen" Werkstoff:PVC, UV-stabilisiert, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:biegsam, Druckfestigkeitsklasse:mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit:mittel (Klasse 3), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:31,1 mm, Außendurchmesser:40 mm, Betriebstemperatur:-25...60 °C, Farbe:schwarz, RAL-Nummer:0