Startseite

DIETZEL - DIE098603 Leiterdeckel, 406x3000 mm, tauchfeuerver - 098603

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098603 Leiterdeckel, 406x3000 mm, tauchfeuerver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 406 mm

  • Materialstärke - 10 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090874

Artikelnummer

DIE098603

Herstellernummer

098603

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

406 mm

Materialstärke:

10 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kabelleiter-Deckel, feuerverzinkt, L=3000mm, B=406mm