Startseite

DIETZEL - DIE098602 Leiterdeckel, 206x3000 mm, tauchfeuerver - 098602

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098602 Leiterdeckel, 206x3000 mm, tauchfeuerver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 206 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090850

Artikelnummer

DIE098602

Herstellernummer

098602

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

206 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kabelleiter-Deckel, feuerverzinkt, L=3000mm, B=206mm