Startseite

DIETZEL - DIE098542 PVC-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegs.,mittel, - 098542

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098542 PVC-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegs.,mittel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 18.3 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.529 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579985420

Artikelnummer

DIE098542

Herstellernummer

098542

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

18.3 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Flexibles Panzerrohr, mit innenliegenden Profilwellen Verdrahtet