Startseite

DIETZEL - DIE097958 Kopfplatte,120x80x200mm,inkl.4x SES 10x2 - 097958

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097958 Kopfplatte,120x80x200mm,inkl.4x SES 10x2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802618

Artikelnummer

DIE097958

Herstellernummer

097958

Hersteller

DIE

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

ja

BGU 60E Kopfplatte-KHU Edelstahl Geeignet für:U-Profil, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Konsolenbefestigung, Ausführung:Schraubkopfplatte, Winkel:90...90 °, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige