Startseite

DIETZEL - DIE097955 Leiterdeckel, mit Drehriegel, 606x3000 m - 097955

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097955 Leiterdeckel, mit Drehriegel, 606x3000 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 606 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802434

Artikelnummer

DIE097955

Herstellernummer

097955

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

606 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Leiterdeckel mit Drehriegel Edelstahl L=3m B=0,6m Oberteilbreite:606 mm, Materialstärke:1,25 mm, Geeignet für Kabelleiter, Länge:3000 mm, Befestigungsart:Drehriegel, Werkstoff:Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt, Oberflächenschutz:sonstige