Startseite

DIETZEL - DIE097950 Leiterdeckel, mit Drehriegel, 406x3000 m - 097950

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097950 Leiterdeckel, mit Drehriegel, 406x3000 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 406 mm

  • Materialstärke - 10 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801925

Artikelnummer

DIE097950

Herstellernummer

097950

Hersteller

DIE

Oberteilbreite:

406 mm

Materialstärke:

10 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Leiterdeckel mit Drehriegel sendzimirverzinkt L= 3m B= 0,4m Oberteilbreite:406 mm, Materialstärke:10 mm, Geeignet für Kabelleiter, Länge:3000 mm, Befestigungsart:Drehriegel, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige