DIETZEL - DIE097772 PVC-Reparatur-Halbrohr-T-Abzweiger A 11 - 097772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - dachförmig
Länge - 800 mm
Breite - 190 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
9002579014809
Artikelnummer
DIE097772
Herstellernummer
097772
Hersteller
DIE
Form:
dachförmig
Länge:
800 mm
Breite:
190 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Mit Aufdruck:
nein
Halbschalen T-Abzweiger aus ABS, passend für Rohrspitzende 110mm, inkl.3 Gummidichtringe u 12 Spannklammern, schwarz, zementmilchdicht


