Startseite

DIETZEL - DIE097254 WeitspannholmstA1/4tze (Ankerschiene),Sc - 097254

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097254 WeitspannholmstA1/4tze (Ankerschiene),Sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001804490

Artikelnummer

DIE097254

Herstellernummer

097254

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

WPHS-A F Klemmbefestigung tauchfeuerverzinkt,Satz aus FKS6x12,AM 22M6 Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt