Startseite

DIETZEL - DIE097253 WPL 150-60E WEITSPANNKABELBAHN - 097253

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097253 WPL 150-60E WEITSPANNKABELBAHN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - geschweißt

  • Höhe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801604

Artikelnummer

DIE097253

Herstellernummer

097253

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Höhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

76800 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

WPL 150-60E Weitspannkabelbahn Edelstahl, L=6m B=0,6m A=768cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:150 mm, Breite:600 mm, Länge:6000 mm, Nutzbarer Querschnitt:76800 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige