Startseite

DIETZEL - DIE097252 Weitspannkabelbahn, 500x150x6000 mm, Ede

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097252 Weitspannkabelbahn, 500x150x6000 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 150 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801505

Artikelnummer

DIE097252

Herstellernummer

097252

Hersteller

DIE

Breite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

150 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

64000 mm²

WPL 150-50E Weitspannkabelbahn Edelstahl, L=6m B=0,5m A=640cm2 Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Befestigung der Sprosse:geschweißt, Höhe:150 mm, Breite:500 mm, Länge:6000 mm, Nutzbarer Querschnitt:64000 mm², Sprossenmittenabstand:300 mm, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige