DIETZEL - DIE097251 Weitspannkabelbahn, 400x150x6000 mm, Ede - 097251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - geschweißt
Höhe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001801406
Artikelnummer
DIE097251
Herstellernummer
097251
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
150 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
51200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige