DIETZEL - DIE097249 Weitspannkabelbahn, 200x150x6000 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 150 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001801192
Artikelnummer
DIE097249
Herstellernummer
097249
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
150 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
25600 mm²


