DIETZEL - DIE097242 Leitervertikalbogen, 600x60x350 mm, Edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - verstellbar
Kabelleiterhöhe - 60 mm
Kabelleiterbreite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001801086
Artikelnummer
DIE097242
Herstellernummer
097242
Hersteller
DIE
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


