Startseite

DIETZEL - DIE097241 Leitervertikalbogen, 500x60x350 mm, Edel - 097241

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097241 Leitervertikalbogen, 500x60x350 mm, Edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800980

Artikelnummer

DIE097241

Herstellernummer

097241

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGVB 60-50E Kabelleiter-Vertikalbogen Edelstahl B=0,5m H=60mm Richtungsänderung:vertikal fallend, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:verstellbar, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:500 mm, Werkstoff:rostfreier Stahl, Oberflächenschutz:sonstige