Startseite

DIETZEL - DIE097238 Leitervertikalbogen, 200x60x350 mm, Edel - 097238

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097238 Leitervertikalbogen, 200x60x350 mm, Edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800690

Artikelnummer

DIE097238

Herstellernummer

097238

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGVB 60-20E Kabelleiter-Vertikalbogen Edelstahl B=0,2m H=60mm Richtungsänderung:vertikal fallend, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:verstellbar, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Werkstoff:rostfreier Stahl, Oberflächenschutz:sonstige