Startseite

DIETZEL - DIE097236 Leitervertikalbogen, 500x100x350 mm, Ede - 097236

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097236 Leitervertikalbogen, 500x100x350 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800508

Artikelnummer

DIE097236

Herstellernummer

097236

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

LGVB 100-50E Kabelleiter-Vertikalbogen Edelstahl B=0,5m H=100mm Richtungsänderung:vertikal fallend, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:verstellbar, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:500 mm, Werkstoff:rostfreier Stahl, Oberflächenschutz:sonstige