Startseite

DIETZEL - DIE097235 Leitervertikalbogen, 400x100x350 mm, Ede - 097235

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097235 Leitervertikalbogen, 400x100x350 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800409

Artikelnummer

DIE097235

Herstellernummer

097235

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

LGVB 100-40E Kabelleiter-Vertikalbogen Edelstahl B=0,4m H=100mm Richtungsänderung:vertikal fallend, Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Seitenlochung, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:verstellbar, Kabelleiterhöhe:100 mm, Kabelleiterbreite:400 mm, Werkstoff:rostfreier Stahl, Oberflächenschutz:sonstige