DIETZEL - DIE097234 Leitervertikalbogen, 300x100x350 mm, Ede - 097234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - verstellbar
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001800294
Artikelnummer
DIE097234
Herstellernummer
097234
Hersteller
DIE
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


