Startseite

DIETZEL - DIE097154 Leiterkreuzung, 500x60x400 mm, Edelstahl - 097154

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097154 Leiterkreuzung, 500x60x400 mm, Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Innenradius - 400 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803639

Artikelnummer

DIE097154

Herstellernummer

097154

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Innenradius:

400 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:500 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige