Startseite

DIETZEL - DIE097149 Leiterkreuzung, 200x60x400 mm, tauchfeue - 097149

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097149 Leiterkreuzung, 200x60x400 mm, tauchfeue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Innenradius - 400 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803080

Artikelnummer

DIE097149

Herstellernummer

097149

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Innenradius:

400 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt