Startseite

DIETZEL - DIE097144 Weitspanntrennsteg,150x3000mm,inkl.3x FR - 097144

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097144 Weitspanntrennsteg,150x3000mm,inkl.3x FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802878

Artikelnummer

DIE097144

Herstellernummer

097144

Hersteller

DIE

Trennwandhöhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

WPTR 150S Kabelbahnzubehöhr senzimierverzinkt, L=3m H=100mm Trennwandhöhe:100 mm, Länge:3000 mm, Ausführung:L-Profil, Befestigungslochung, Befestigungsart:schraubbar, Geeignet für Kabelleiter, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige