Startseite

DIETZEL - DIE097135 Weitspannverbinder,horizontal,150x600mm, - 097135

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097135 Weitspannverbinder,horizontal,150x600mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001804124

Artikelnummer

DIE097135

Herstellernummer

097135

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

WPVH 150F Weitspannverbinder tauchfeuerverzinkt, L=0,6m H=150mm Ausführung:Längsverbinder, Verbindungsart:Schraubverbinder, Geeignet für Kabelleiter, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:150 mm, Länge:600 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt