Startseite

DIETZEL - DIE097132 Weitspannverbinder, 150x600 mm, inkl Sch - 097132

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097132 Weitspannverbinder, 150x600 mm, inkl Sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918164148

Artikelnummer

DIE097132

Herstellernummer

097132

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

WPV 150S Weitspannverbinder senzimierverzinkt, L=0,6m H=150mm