DIETZEL - DIE097127 Weitspannkreuzungsdeckel, 600x450 mm, ta - 097127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - aufliegend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001802991
Artikelnummer
DIE097127
Herstellernummer
097127
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
WPKD 60F Weitspannkreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt, B=0,6m Breite:600 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt


