Startseite

DIETZEL - DIE097121 Weitspannkreuzungsdeckel, 300x450 mm, ta - 097121

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097121 Weitspannkreuzungsdeckel, 300x450 mm, ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802403

Artikelnummer

DIE097121

Herstellernummer

097121

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

WPKD 30F Weitspannkreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt, B=0,3m Breite:300 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt