Startseite

DIETZEL - DIE097119 Weitspannkreuzungsdeckel, 200x450 mm, ta - 097119

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097119 Weitspannkreuzungsdeckel, 200x450 mm, ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802212

Artikelnummer

DIE097119

Herstellernummer

097119

Hersteller

DIE

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

WPKD 20F Weitspannkreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt, B=0,2m Breite:200 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt