DIETZEL - DIE097104 Weitspanndeckel, 600x3000 mm, sendzimir- - 097104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001802137
Artikelnummer
DIE097104
Herstellernummer
097104
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
WPD 60S Weitspanndeckel senzimierverzinkt, L=3m B=0,6m Breite:600 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige


