Startseite

DIETZEL - DIE097095 Weitspanndeckel, 200x3000 mm, tauchfeuer - 097095

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097095 Weitspanndeckel, 200x3000 mm, tauchfeuer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801314

Artikelnummer

DIE097095

Herstellernummer

097095

Hersteller

DIE

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

WPD 20F Weitspanndeckel tauchfeuerverzinkt, L=3m B=0,2m Breite:200 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt