DIETZEL - DIE097094 Weitspannbogendeckel, 600x450 mm, sendzi - 097094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001801215
Artikelnummer
DIE097094
Herstellernummer
097094
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
WPBD 60S Weitspannbogen-Deckel senzimierverzinkt, B=0,6m Breite:600 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige


