Startseite

DIETZEL - DIE097090 Weitspannbogendeckel, 400x450 mm, sendzi - 097090

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097090 Weitspannbogendeckel, 400x450 mm, sendzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800836

Artikelnummer

DIE097090

Herstellernummer

097090

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

WPBD 40S Weitspannbogen-Deckel senzimierverzinkt, B=0,4m Breite:400 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige