DIETZEL - DIE097089 Weitspannbogendeckel, 400x450 mm, tauchf - 097089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001800737
Artikelnummer
DIE097089
Herstellernummer
097089
Hersteller
DIE
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
WPBD 40F Weitspannbogen-Deckel senzimierverzinkt, B=0,4m Breite:400 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt


