Startseite

DIETZEL - DIE097086 Weitspannbogendeckel, 200x450 mm, sendzi - 097086

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097086 Weitspannbogendeckel, 200x450 mm, sendzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800454

Artikelnummer

DIE097086

Herstellernummer

097086

Hersteller

DIE

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

WPBD 20S Weitspannbogen-Deckel senzimierverzinkt, B=0,2m Breite:200 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige