DIETZEL - DIE097085 Weitspannbogendeckel, 200x450 mm, tauchf - 097085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001800355
Artikelnummer
DIE097085
Herstellernummer
097085
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
WPBD 20F Weitspannbogen-Deckel tauchfeuerverzinkt, B=0,2m Breite:200 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt


