DIETZEL - DIE097084 Weitspannbogen, 90A^, 600x150x450 mm, in - 097084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001800249
Artikelnummer
DIE097084
Herstellernummer
097084
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
450 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


