Startseite

DIETZEL - DIE097083 Weitspannbogen, 90A^, 500x150x450 mm, in - 097083

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097083 Weitspannbogen, 90A^, 500x150x450 mm, in

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800140

Artikelnummer

DIE097083

Herstellernummer

097083

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

450 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

WPLB 150-50F Weitspannbogen tauchfeuerverzinkt, B=0,5m Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:150 mm, Kabelleiterbreite:500 mm, Ausführung:integrierter Verbinder, Innenradius:450 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt