Startseite

DIETZEL - DIE097081 Weitspannbogen, 90A^, 300x150x450 mm, in - 097081

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097081 Weitspannbogen, 90A^, 300x150x450 mm, in

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

  • Scharnierend - nein

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799963

Artikelnummer

DIE097081

Herstellernummer

097081

Hersteller

DIE

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

450 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

WPLB 150-30F Weitspannbogen tauchfeuerverzinkt, B=0,3m Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Winkel:90°, Kabelleiterhöhe:150 mm, Kabelleiterbreite:300 mm, Ausführung:integrierter Verbinder, Innenradius:450 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt