DIETZEL - DIE097080 Weitspannbogen, 90A^, 200x150x450 mm, in - 097080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 90°
Scharnierend - nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001799888
Artikelnummer
DIE097080
Herstellernummer
097080
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
450 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


