Startseite

DIETZEL - DIE097074 Weitspannabzweigdeckel, 600x450 mm, send - 097074

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097074 Weitspannabzweigdeckel, 600x450 mm, send

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799796

Artikelnummer

DIE097074

Herstellernummer

097074

Hersteller

DIE

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

WPAD 60S Weitspann-Abzweig-Deckel senzimierverzinkt, B=0,6m Breite:600 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige