DIETZEL - DIE097073 Weitspannabzweigdeckel, 600x450 mm, tauc - 097073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001799680
Artikelnummer
DIE097073
Herstellernummer
097073
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
WPAD 60F Weitspann-Abzweig-Deckel tauchfeuerverzinkt, B=0,6m Breite:600 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt


