DIETZEL - DIE097072 Weitspannabzweigdeckel, 500x450 mm, send - 097072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000001799598
Artikelnummer
DIE097072
Herstellernummer
097072
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
WPAD 50S Weitspann-Abzweig-Deckel senzimierverzinkt, B=0,5m Breite:500 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige


