Startseite

DIETZEL - DIE097070 Weitspannabzweigdeckel, 400x450 mm, send - 097070

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097070 Weitspannabzweigdeckel, 400x450 mm, send

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803141

Artikelnummer

DIE097070

Herstellernummer

097070

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

WPAD 40S Weitspann-Abzweig-Deckel senzimierverzinkt, B=0,4m Breite:400 mm, Geeignet für Kabelleiter, Befestigungsart:aufliegend, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:sonstige