Startseite

DIETZEL - DIE097060 Weitspannabzweig, 200x150x450 mm, inkl. - 097060

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097060 Weitspannabzweig, 200x150x450 mm, inkl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001804827

Artikelnummer

DIE097060

Herstellernummer

097060

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

WPLA 150-20F Weitspann-Abzweig tauchfeuerverzinkt, B=0,2m Ausführung des Seitenholms:flaches Profil, Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:150 mm, Kabelleiterbreite:200 mm, Ausführung:integrierter Verbinder, Weitspann-Ausführung, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt